missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: EC-Medium mit 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronid
Beschreibung
- Rezeptur: Tryptose 20 g/l, Lactose 5 g/l, Gallensalze Nr. 3 1,5 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Monokaliumphosphat 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronid 0,05 g/l
Zertifizierungen
BAM, CCAM, EPA, SMWW
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BAM, CCAM, EPA, SMWW |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Medium für E. coli |
| Produkttyp | Medium für Bakterienwachstum |
| Zusammensetzung | Tryptose 20 g/l, Lactose 5 g/l, Gallensalze Nr. 3 1,5 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Monokaliumphosphat 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronid 0,05 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von Escherichia coli in Wasser, Lebensmitteln und Milch |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?