missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dostmann Electronic Digitales Einstichthermometer

Artikelnummer. 11835681
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-40°C bis +200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11835681 -40°C bis +200 °C 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11835681

Marke: Dostmann Electronic 50200554

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese ergonomisch geformten Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze eignen sich optimal für den Einsatz in vielen Labor-, Wissenschafts- und Forschungsumgebungen.

  • Ergonomisch geformtes Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze
  • Die lange Sensorröhre ist besonders geeignet für das Messen in Flüssigkeiten, Lebensmitteln usw.

Spezifikation

Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +200 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.