missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann Digital Timer and Stopwatch

Artikelnummer. 17701788
Click to view available options
Display:
LCD-Anzeige
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17701788

Marke: TFA Dostmann 382026_CLEAN

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This digital timer and stopwatch is reminiscent of a pocket calculator. You can enter the time using the number buttons. The timer from TFA counts down the set time precisely or stops the time to the second. The beautifully designed timer can be set up with the stand on the back.

This digital timer with stopwatch is reminiscent of a pocket calculator. You can enter the time directly and easily using the number buttons. Whether in the kitchen, in sports or in the laboratory, the timer from TFA counts down the set time precisely or stops the time to the second. It will help you to make the perfect breakfast egg, time your training sessions or help you with time management at work. The beautifully designed timer can be set up with the stand on the back.

  • Direct numeric input
  • On/off switch
  • Max. time setting: 99 hrs, 59 min, 59 sec
  • With stand
  • Registered TFA design

Spezifikation

Produkttyp Digital Timer
Zeitbereich 99 h 59 min 59 s
Alarms Akustisch
Display LCD-Anzeige
Akkutyp 2 x 1.5 V AAA
Farbe Silver
Gewicht (metrisch) 50 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt