missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2

Artikelnummer. 15537345 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
SI-A276
SIA256
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Modell Packungsgröße
15537345 CH-Stecker SI-A276 1 Stück
15517345 EU-Stecker SIA256 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15537345 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1174.04 €
    502.85 € / 1 Stück
    Sparen 671.19 €
    57% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verfügt mit der digitalen Steuerung und der Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit über die gleichen Funktionen wie der Vortex-Genie™ 2. Der Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 gewährleistet jederzeit eine präzise Mischleistu

  • Die digitale Anzeige gewährleistet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
  • Timer-Funktion:
    • Kontakt: 1 bis 99 s
    • Freihändiger Betrieb: 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
  • Kann in Kühlräumen und Inkuba
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Drehzahlbereich 500 bis 2.850 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Vortexschüttler
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Modell SI-A276
Enthält 76 mm-Plattform, Druckentlastungsbecher
Betriebsmodi Kontakt, ohne Hände
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.