missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylsulfoxide D6 99.80% D, Eurisotop
Beschreibung
Dimethylsulfoxide D6
- Isotopic Enrichment: 99.80% D
- NO HDO Peak
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxide D6 |
| Farbe | Farblos |
| Deuterium (D) | 99.80% D |
| Verpackung | Ampulle |
| Menge | 10 x 0.6 mL |
| Schmelzpunkt | 18.45°C |
| Siedepunkt | 189°C |
| Güte | Research |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?