missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dioxanlösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität:
EU-Ph-Ref.: 1032001
EU-Ph-Ref.: 1032002
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dioxan-Stammlösung |
| Verpackung | Flasche |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU-Ph-Ref.: 1032001 |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Eu. Ph. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dioxan stock solution. European Pharmacopoeia Ref: 1032001
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dioxane
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur