missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenylamin-Lösung R1, Reagecon™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11494679 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 11494679

Marke: Reagecon 1032102

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Spezifikation

Menge 1 l
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, diphenylamine
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt