missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT™ Schmutzsieb für 'MARCO' Sicherheitstrichter mit Deckel

Artikelnummer. 17891235 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
17891235 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17891235 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 319000
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Schmutzsieb für 'MARCO'-Trichter mit Deckel.

  • Schützt Ihren 'MARCO'-Trichter vor Spritzern und Schmutz

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 105 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfallentsorgung
Zur Verwendung mit (Geräte) MARCO Sicherheitstrichter mit Deckel
Produkttyp Sieb
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.