missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Einweg-Tropfpipette
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,7 mL
1,8 mL
2,4 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- LDPE
- Tropfpipette, ohne Messskala
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Schulungszwecke, in industriellen Labors, in der Feldforschung und Anwendungen |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 1,7 mL |
| Länge (metrisch) | 145 mm |
| Typ | Tropfpipette |
| Einwegprodukt | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur