missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Einweg-Gesichtsmasken – Zero Waste Box™

Artikelnummer. 17865865
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17865865 Klein 1 Stück
17825865 Mittel 1 Stück
17855955 Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17865865 Lieferant Terracycle™ Lieferanten-Nr. CS131SDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recyceln Sie Einweg-Gesichtsmasken mit diesem Zero Waste Box-System. Die Zero Waste Box beinhaltet Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Verwenden Sie diese Zero-Waste-Box zum Recyceln:

  • Einweg-Gesichtsmasken aus Vliesstoff, Gesichtsschilde und Visiere aus Kunststoff, dreilagige OP-Masken und Staubmasken
  • Wir akzeptieren alle Arten von Einweg-Gesichtsmasken aus Kunststoff, wie z. B. Staubmasken, FFP2 (oder sogenannte „N95“), FFP3 und chirurgische Masken (sofern sie nicht aus einem medizinischen Umfeld stammen).

Ungefähre Anzahl der akzeptierten Abfalleinheiten:

  • Klein: 430 Gesichtsmasken
  • Mittel: 1100 Gesichtsmasken
  • Groß: 2200 Gesichtsmasken

Bitte nicht einsenden:

  • Medizinischer Abfall.
    • Dies umfasst mit Blut oder Körperflüssigkeiten verunreinigtes Material sowie Abfälle, die aus Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, der häuslichen Pflege, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Blutbanken, Tierkliniken, Forschungslaboren usw. stammen.
  • Stoffmasken, selbstgenähte Masken oder Papiermasken oder andere Arten von Schutzkleidung
  • Gefährliche Abfälle (scharfe, entzündliche, reaktive, ätzende, leicht entzündliche, giftige, infektiöse oder pathogene Stoffe) oder mit Blut kontaminiertes Material, das eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellt.
  • Batterien, Druckgasflaschen, Glasscherben

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Grün, Rot, Weiß
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Karton, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.