missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Einwegkleidung Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17845775
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17845775 Klein 1 Stück
17835865 Mittel 1 Stück
17855865 Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17845775 Lieferant Terracycle™ Lieferanten-Nr. CS67SDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recyceln Sie Einwegkleidung mit diesem Zero Waste Box-System. Die Zero Waste Box beinhaltet Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Verwenden Sie diese Zero-Waste-Box zum Recyceln:

  • Einwegkleidung, Overalls, Chemikalienschutzanzüge, Kittel und Einweg-Überschuhe aller Marken und Größen.

Ungefähre Anzahl der akzeptierten Abfalleinheiten:

  • Klein: 15 Kleidungsstücke
  • Medium: 35 Kleidungsstücke
  • Groß: 65 Kleidungsstücke

Bitte nicht einsenden:

  • Medizinischer Abfall
    • Dies umfasst mit Blut oder Körperflüssigkeiten verunreinigtes Material sowie Abfälle, die aus Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, der häuslichen Pflege, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Blutbanken, Tierkliniken, Forschungslaboren usw. stammen.
  • Autoklaviertes Material
  • Schutzmasken
  • Brillen
  • Atemschutzmasken und Schutzhelme
  • Gefährliche Abfälle (scharfe, entzündliche, reaktive, ätzende, leicht entzündliche, giftige, infektiöse oder pathogene Stoffe) oder mit Blut kontaminierte Materialien, die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen.
  • Batterien, Druckgasflaschen, Glasscherben

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Grün, Rot, Weiß
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Karton, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.