missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Einmalhandschuhe Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7249613
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17865785

Marke: Terracycle™ CS45SDE

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recyceln Sie Einmalhandschuhe mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, einen integrierten Liner, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Das darf hinein:

  • Vinyl-, Nitril- und Latexhandschuhe

Klein: 600 Handschuhe; Mittel: 1600 Handschuhe; Groß: 3000 Handschuhe

Das darf nicht hinein:

  • Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
  • Autoklavierte Materialien
  • Handschuhe, die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder schädlich gelten
  • Strapazierfähige-, Stoff- und Lederhandshuhe
  • Andere Arten von Schutzkleidung

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Green, Red, White
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Cardboard, Plastic
Produkttyp Recycling Box
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt