missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Einweg-Überschuh

Artikelnummer. 12825073
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
410 x 150 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
12825073 410 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12825073 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. PK96.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Blue
Abmessungen (L x B) 410 x 150 mm
Länge (metrisch) 410 mm
Material Polyethylene
Produkttyp Disposable Overshoe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.