missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Schnelle freihändige Unterbrechung von bis zu 12 Mikroröhrchen (1.5 ml oder 2.0 ml)
- Lieferung mit NEUEM Universal-Mikroröhrchenhalter
- Stellen Sie den Timer auf eine Dauer von bis zu 15 Minuten oder kontinuierlich ein
- Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
- Kostengünstiger als Ultraschallgeräte oder Homogenisatoren
- Unterbrechung von Bakterienkulturen für die Isolierung von Nukleinsäuren und die nachfolgende Verarbeitung
- Mahlt Pflanzengewebe für DNA-Extraktionen
- Vorbereitung von Zelllysaten aus Hefe oder Pilzen
- Schnelle Resuspension von Pellets
- Auflösung chemischer Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 2850 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen |
| Röhrchenkapazität | 1,5/2 ml |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 165 mm |
| Höhe (metrisch) | 190 mm |
| Breite (metrisch) | 122 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?