missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken nach Claisen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 29/32
Länge (metrisch):
160 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator (gerader Auslass) und Kopf nach Claisen
- Wasseranschluss mit Glasoliven
- Mit zwei Hülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Glasolive |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur