missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Liebigkühler und Olive
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
- Auslass mit NS-Konus
- Wasseranschluss mit Glasoliven
- Buchse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur