missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Liebigkühler und Olive

Artikelnummer. p-7222443
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10131761

Marke: Lenz Laborglasintrumente 05050301

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasseranschluss mit Glasoliven
  • Buchse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen

Spezifikation

Länge (metrisch) 250 mm
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 14/23
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt