missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Distributors
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,1 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Body made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. One inlet and three or four outlets, bore diameter 6 mm. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Breite (metrisch) | 22 mm |
| Höhe (metrisch) | 96 mm |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur