Learn More
DL-Panthenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
DL-Panthenol is used in enantiospecific HPLC separation of pantothenic acid, panthenol and pantolactone enantiomers. It promotes stimulation of epithelization, granulation, mitigation of itching and has an anti-inflammatory effect. It is effective for moisturization, improvement of hair structure and adding luster and sheen to the hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
DL-Panthenol wird bei der enantiospezifischen HPLC-Trennung von Pantothensäure, Panthenol und Pantolacton-Enantiomeren verwendet. Fördert die Stimulation von Epithelisierung, Granulation, Abmilderung von Juckreiz und wirkt entzündungshemmend. Wirkt feuchtigkeitsregulierend, verbessert die Haarstruktur und verleiht dem Haar Glanz und Schimmer.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Äther, Chloroform und Propylenglycol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Panthenol |
| Schmelzpunkt | 66°C to 69°C |
| Menge | 50 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,2947 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,ether,chloroform,and propylene glycol. |
| Formelmasse | 205.26 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.