missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ DN 10/8 mm-Schlauch aus PTFE
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
8,3 cm
10 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 cm |
| Menge | Je 1 |
| Größe | DN 10/8 mm |
| Typ | Schlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur