Learn More
MP Biomedicals™ Mischung aus dnTPs, (je 5 mm)
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Der Herstellungsprozess gewährleistet, dass die dNTPs hochgradig aufgereinigt werden, da Kontaminanten die PCR behindern und zu einer äußerst mangelhaften Produktausbeute führen können. Dieses Produkt erzielt konsistente Ergebnisse hoher Sensitivität mit speziell vorbereiteten Desoxynukleotiden bei einer Konzentration von 5 mm.
Es eignet sich für eine Vielzahl molekularbiologischer Applikationen, darunter: PCR, Echtzeit-PCR, High-Fidelity- und Long-PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese sowie DNA-Sequenzierungs- und -Markierungsverfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 mM |
| Inhalt und Lagerung | dNTP-Mix enthält 5 μmol pro dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Lagerung bei -20 °C. |
| pH | 7 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 99+ % |
| Menge | 5 x 5umol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.