missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Dosierpumpe

Artikelnummer. 10271341
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 l Flasche
2 l-Flasche und 5 l-Kanister
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10271341 2 l Flasche -
10551101 2 l-Flasche und 5 l-Kanister 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10271341

Marke: Bode Chemie™ 980029

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extrahieren Sie Flüssigkeiten mit der Dosierpumpe von Bode Chemie™. Jede Pumpe hat eine Kapazität, die eine bestimmte Flaschengröße aufnimmt und über eine Schraubkappe befestigt wird.

  • Zur Verwendung mit Flaschen und Kanistern unterschiedlicher Größe
  • Direktverdrängung

Spezifikation

Produkttyp Dosierpumpe
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2 l-Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 l Flasche
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.