missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Dosierpumpe

Codice prodotto. p-8008987
Cambia vista
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 l Flasche
2 l-Flasche und 5 l-Kanister
Dimensione della confezione:
1 Stück
Codice prodotto. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10271341 2 l Flasche -
10551101 2 l-Flasche und 5 l-Kanister 1 Stück
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10271341

Marca: Bode Chemie™ 980029

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extrahieren Sie Flüssigkeiten mit der Dosierpumpe von Bode Chemie™. Jede Pumpe hat eine Kapazität, die eine bestimmte Flaschengröße aufnimmt und über eine Schraubkappe befestigt wird.

  • Zur Verwendung mit Flaschen und Kanistern unterschiedlicher Größe
  • Direktverdrängung

Specifica

Produkttyp Dosierpumpe
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2 l-Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 l Flasche
Menge Je 1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.