missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI PharmaScoops™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 30286578 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30286578 125 mL 40 Stück
17544696 125 mL 50 Stück
17554696 250 ml 25 Stück
17534696 1.000 ml 10 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30286578

Marke: Sampling Systems™ 9045H125S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.

  • Diese sterilen Schaufeln werden häufig bei der Herstellung und Probenahme von Kosmetika, Lebensmitteln und Pharmazeutika verwendet.
  • Diese Schaufeln haben alle einen ergonomischen Griff, der hoch oben im Körper befestigt ist, um die Hand so weit wie möglich vom Pulver fernzuhalten.
  • Die Schaufeln sind für den Einsatz direkt aus dem Beutel konzipiert.
  • Aufgrund der doppelten Verpackung kann der Außenbeutel beim Betreten des Reinraums entfernt werden. Dies gewährleistet die Reinheit im Reinraum oder im Fertigungsbereich.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
  • Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • USP-Klasse VI – hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
  • Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
  • Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.

Spezifikation

Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material HDPE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.