missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Broiler Bottle With Hooks, Without Skirtband, Without Lid
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,5 L
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Stainless steel 304 /1.4301
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pail |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur