missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH DR 100-75/40 Zuteilgeräte

Artikelnummer. 13274129 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Spannung:
110/120 V
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13274129

Marke: RETSCH 70.938.1002

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Vibrationsförderer
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) 280 x 260 x 420 mm
Elektrische Anforderungen 110/120 V, 60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungsbereiche: Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Lebensmittel, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik, Medizin/Pharmazeutika
Höhe (metrisch) 420 mm
Hertz 60 Hz
Enthält Zuführsatz – Einfüllschacht zum Einschieben 75/40 mm, Halter für Einfüllschacht, 3,5 l-Trichter und Halterung für Trichter
Schnittstelle Integriert
Modell DR 100-75/40
Phase 1 Phase
Spannung 110/120 V
Gewicht (metrisch) 10 kg
Breite (metrisch) 260 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt