missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Stoßteststation für Gasdetektoren der Serien Pac™ 1000, 3500, 5500 und 7000

Artikelnummer. 16371656
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Pac 1000, 3500, 5500 und 7000 Serie Gasdetektoren
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
16371656 Pac 1000, 3500, 5500 und 7000 Serie Gasdetektoren
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16371656 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8317410
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

58 l-Gasflasche, Absperrregler, Statusindikator des Druckmessers

Zubehör für Gasdetektoren der Pac-Serie.

Zur Verwendung mit Gasdetektoren der Serien Pac 1000, 3500, 5500 und 7000.

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 53,34 x 23,49 x 13,33cm (21 x 9,25 x 5,25 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Pac 1000, 3500, 5500 und 7000 Serie Gasdetektoren
Typ Bump-Teststation
Höhe (angloamerikanisch) 5,25 in.
Höhe (metrisch) 13,33 cm
Enthält Den Regler und die Statusanzeige des Druckmessers ausschalten
Länge (angloamerikanisch) 21 in.
Länge (metrisch) 53,34 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,25 in.
Breite (metrisch) 23,49 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.