missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Hydrazin
Click to view available options
Messbereich:
0.01 bis 6 ppm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Hydrazin 0,01/a |
| Messbereich | 0.01 bis 6 ppm |
| Anzahl Hübe | 5 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 20 bis 30/1 min. |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 86 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 30 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur