missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir Controlec™ Schubladentrenneinsätze für Crystal Multiroir 10000
Click to view available options
Produkttyp:
Schubladentrenneinsatz
Länge (metrisch):
80 mm
248 mm
363 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Crystal Multiroir sind qualitativ hochwertige transparente Schubladenschränke. Sie sind vollständig modular aufgebaut und können beliebig von allen Seiten kombiniert werden, um Platz zu sparen. Jede Schublade kann mit abnehmbaren Partitionen angepasst werden, um eine beliebige Größe des Fachs für die partitionierte Lagerung zu schaffen.
- Kann auf Schränken, Regalen oder dem Boden platziert werden
- Jede Einheit verfügt über einen Griff mit Beschriftungshalter
- Hochtransparentes Kristall-Polystyrol-Material
- Stoßfest
- UV-beständig
- Waschbar mit Seife
- Fallarretierung stoppt an jeder Schublade
- Einfach zu montieren, werkzeugfrei, von rechts nach links und von unten nach oben zu schieben
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Schubladentrenneinsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abgetrennte Lagerung |
| Dicke | 7 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Crystal Mutiroir 10000 (10 l) Schublade, Querformat |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur