missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Drigalski-Spatel

Artikelnummer. 10356274
Click to view available options
Länge (metrisch):
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10356274

Marke: Schneider Gerd™ 3532

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestellinformation

LengthMetric

Spezifikation

Menge 1 Packungen
Produkttyp Drigalski-Spatel
Breite (metrisch) Sägeblatt 30 mm
Abmessungen (L x B) 165 x 30 x 2 mm
Länge (metrisch) 165 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt