missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Drosophila-Flaschen

Artikelnummer. 15935632 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Bodenform:
Quadratisch
Rund
Kapazität (angloamerikanisch):
6 oz.
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15935632

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die breite Basis/schmale Oberseite verhindert das Herausfallen von Fliegennahrung, wenn die Flasche umgedreht wird

Die Drosophila-Flaschen sind in transparentem, autoklavierbarem Polypropylen und nicht autoklavierbarem Polyethylen erhältlich. Die Flaschenöffnungen sind für Standard-Papierdeckel, Schaumstoffstopfen, Baumwollkugeln und Buzz-Stopfen ausgelegt.

Rundbodenflaschen

  • Polypropylen
  • Einmalgebrauch oder für die Wiederverwendung autoklavieren
Flaschen mit quadratischem Boden
  • Erhältlich aus Polypropylen oder Polyethylen
  • Polypropylen bietet gute Transparenz und kann zur Wiederverwendung autoklaviert oder nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Quadratisch
Kapazität (angloamerikanisch) 6 oz.
Kapazität (metrisch) 177 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 103 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.24 Zoll
Länge (metrisch) 57 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,24 in.
Breite (metrisch) 57 mm
Material Polypropylen
Typ Vorratsflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt