missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installation Standards with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
Jedes Kit enthält vier Röhrchen des GeneScan™ Installationsstandards DS-33 und ein Röhrchen des GeneScan™ 600 LIZ™-Standardformats v.2.0.
Das Kit enthält auch ein Röhrchen des GeneScan™ 600 LIZ™-Größenstandards 2.0.
Bestellinformation
Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält vier Röhrchen des GeneScan™ Installationsstandards DS-33 und ein Röhrchen des GeneScan™ 600 LIZ™ Größenstandards v2.0. Lagern Sie die DS-33-Röhrchen bei -25 bis -15 °C Lagern Sie den GeneScan 600 LIZ Größenstandard v2.0 nach dem Auftauen bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt. |
| Format | Rörchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator |
| Marker oder Farbstoff | FAM, LIZ, NED, PET, VIC |
| Produktlinie | GeneScan, LIZ |
| Produkttyp | Installationsstandard |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Prüfzeit | Standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur