missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12385
- In einer Auswahl an Kapazitäten lieferbar
- Der weite Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zum Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12385 |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Mouth Style | Weit |
| Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur