missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Konformitätszertifizierte Messzylinder
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
- Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- Große Form
- Verschmolzene braune Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Beschreibung | Sechskantfuß |
| Skalenfarbe | Bernsteinfarben |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | Mit DAkkS-Kalibrierschein, USP-Chargenzertifikat |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Umfang | 1 ml-Spaltungen |
| Graduierungen | 1 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur