missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Kulturflasche, Rand gerade, für Kapsenberg-Kappen

Artikelnummer. p-7189367 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
200 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11870690

Marke: DWK Life Sciences 214212402

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kulturflaschen eignen sich zum Ansetzen von Kulturmedien.

Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Die geraden Hälse der Flaschen ermöglichen Einaufstecken von Kapsenberg- und Metallkappen.
  • Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg-Kappen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medienvorbereitung und -kultivierung; Vorbereitung von Kulturen; Flüssigkultur
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt