missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Duran™ Zylindrischer Scheidetrichter

Artikelnummer. 10726372
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Sperrhahn:
NS, 4 mm-Bohrung
NS, 6,0mm-Bohrung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sperrhahn unitSize
10726372 500 ml NS, 4 mm-Bohrung -
10043831 1000 ml NS, 6,0mm-Bohrung 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10726372

Marke: Karl Hecht™ 42956060

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der zylindrische Karl Hecht™ Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.

  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Duran Glas
Skala Ja
Enthält Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas
Sperrhahn NS, 4 mm-Bohrung
Stopfenmaterial Polyethylen hoher Dichte
Anzahl Stopfen NS 29
Produkttyp Scheidetrichter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.