missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Vierhalsrundkolben mit schrägen Seitenhälsen (7 °)

Artikelnummer. 11943401
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11943401 250 mL 1 Stück
11963401 1000 mL 1 Stück
11953401 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11943401 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03347449
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Schliffverbindung 29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
Bodenform Rund
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.