missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ DURAN™ graduierte Zentrifugenröhrchen aus Glas mit rundem Boden

Artikelnummer. 10175571
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Anzahl pro Packung:
10/Karton
5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
10175571 25 ml 10/Karton 1 Stück
10217051 50 ml 5 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10175571

Marke: Karl Hecht™ 40959003

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Zentrifugenröhrchen eignen sich für eine relative Zentrifugalkraft von max. 3500 x g

  • Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • Ohne Rand
  • Mit verschmolzenen weißen Graduierungen
  • Zylindrische Form

Spezifikation

Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 10/Karton
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Rund
Graduierungen Geschmolzenes Weiß
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3500 × g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.