missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ graduierte Zentrifugenröhrchen aus Glas mit rundem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Anzahl pro Packung:
10/Karton
5
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
- Ohne Rand
- Mit verschmolzenen weißen Graduierungen
- Zylindrische Form
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 10/Karton |
| Form | Zylindrisch |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Bodenform | Rund |
| Graduierungen | Geschmolzenes Weiß |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 3500 × g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur