missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Dose, mit Deckel

Artikelnummer. p-7189416 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15251909

Marke: DWK Life Sciences 242083409

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Glasdose ermöglicht die Lagerung sowie den Transport von Materialien. Der passende Deckel verhindert Verwirbelungen beim Transport oder Kontaminationen.

Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials.
  • Mit Deckel für sichere Lagerung und Transport
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 75 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt