missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE GLS 80™ Flasche , Braun, Weithals
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 mL
5000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Hochwertige Typ I GLS 80™ Borosilikatglasflaschen, braun gefärbt von 500 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN™ PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Der 80 mm breite Außendurchmesser des Flaschenhalses ermöglicht ein einfaches Befüllen und Entleeren der Flaschen. Die durch den Einsatz innovativer Technologie sehr gleichmäßige, langlebige und chemisch beständige Braunfärbung bietet Schutz für lichtempfindliche Substanzen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
- Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport
- Einzelchargenlieferung
- Analysenzertifikat (CoA)
- 100% visuelle Inspektion
- Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge
- Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
- 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
- Leichtes Befüllen und Leeren der Flasche aufgrund des großen Durchmessers des Flaschenhalses
- Drug Master File
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20.000 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen Arzneimitteln und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von lichtempfindlichen APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Durchmesser (metrisch) | 288 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur