missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ PURE GLS 80™ Flasche, Weithals
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-7189252 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 mL
5000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15826941 500 mL 10 Stück
15836941 1000 mL 10 Stück
15846941 2000 mL 10 Stück
15879017 5000 mL 1 Stück
15889017 10.000 mL 1 Stück
15899017 20.000 mL 1 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15826941

Marke: DWK Life Sciences 818604403

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine Reihe hochwertiger Flaschen und Verschlüsse, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden

Hochwertige Typ I GLS 80™ Borosilikatglasflaschen von 500 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN™ PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Der 80 mm breite Außendurchmesser des Flaschenhalses ermöglicht ein einfaches Befüllen und Entleeren der Flaschen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
  • Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport
  • Einzelchargenlieferung
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% visuelle Inspektion
  • Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge
  • Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
  • 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
  • Leichtes Befüllen und Leeren der Flasche aufgrund des großen Durchmessers des Flaschenhalses
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen Arzneimitteln und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von lichtempfindlichen APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.