missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Kugelschliff-Kugel, schlifflos

Artikelnummer. 15894658 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
8 mm
12 mm
18 mm
24 mm
28 mm
48 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
15894658 18 mm 10 Stück
15814678 28 mm 10 Stück
15834658 12 mm 10 Stück
15834668 24 mm 10 Stück
10450113 48 mm 1 Stück
15874648 8 mm 10 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15894658

Marke: DWK Life Sciences 286325206

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für fettfreie flexible Verbindungen.

Die schlifflose Variante der DURAN™ Kugelschliffe dichtet lediglich über den Dichtungsring. Grundsätzlich stehen 2 Versionen der Dichtungsringe zur Verfügung:- FEP-ummantelte Silikonringe- Dichtungsringe aus VITONDie Nenngröße ist aus dem Nenndurchmesser des Kugelschliffs und gegebenenfalls der lichten Weite des Rohrdurchmessers zusammengesetzt.Auch diese Variante ermöglicht flexible Verbindungen, diese liegen im Winkelbereich von 10-15°.
  • Biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° in Abhängigkeit der Schliffgröße realisierbar (Winkel = 5° Dichtigkeit vermindert)
  • Fettfreies Arbeiten möglich
  • Ein dichter Verschluss wird durch den Einsatz eines zusätzlichen Dichtungsring ermöglicht.
  • Die Nenngröße beschreibt den Nenndurchmesser des Kugelschliffs.
  • Nicht selbsttragend
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Zur Herstellung fettfreier, flexibler Verbindungen (Ausrichtung in 360° möglich); Einbau in Glasapparate und -geräte
Verbindungsgröße 18 mm
Wandstärke (metrisch) 2,5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.