missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ DURAN™ Standardmesskolben mit Stopfen

Artikelnummer. 10073871
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10073871

Marke: Karl Hecht™ 42094032

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Messkolben werden mit einem Standardschliff und einem Polyethylen-Stopfen geliefert.

  • Toleranz das 1.5-fache der offiziellen Toleranz der Klasse A
  • Mit verschmolzenen blauen Graduierungen
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3

Spezifikation

Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Standard-Konusverbindung 12/21 Schliff
Toleranz 0.09 ml
Graduated Ja
Verschlusstyp Stopfen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt