missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Durchgangventilhahn, PRODURAN™

Artikelnummer. p-7189141 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Durchgang 0 bis 10 mm
Durchgang 0 bis 2,5 mm
Durchgang 0 bis 4 mm
Durchgang 0 bis 6 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15844538

Marke: DWK Life Sciences 286056005

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die perfekte Lösung zum Dosieren und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten als Durchgangsvariante.

Die PRODURAN™ Durchgangsventilhähne haben eine durch ein Feingewinde in der Höhe regelbare Spindel, was feinstes Einstellen der Ventilöffnung ermöglicht. In Kombination mit den starkwandigen Ansätzen ist der PRODURAN™ Ventilhahn von DWK Life Sciences hochvakuumgeeignet.Das Verbundsystem aus DURAN™ Glas, Metall und Kunststoffen führt dazu, dass die durch das Ventil strömenden Medien lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung kommen und erlaubt dadurch fettfreies Arbeiten. Der Aufbau des Ventils macht eshandlich, leicht zu lösen und zu demontieren.Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahnes.
  • Durchgangsventil mit Spindel und integriertem Feingewinde ermöglicht ein feinstes Einstellen der Ventilöffnung
  • Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
  • Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
  • Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 10 mm
Beschreibung Durchgang 0 bis 4 mm
Material Boro 3.3, PTFE, PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 2,2 mm
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Dosieren und Steuern von Gasen und Flüssigkeiten; Hohe Vakuumtauglichkeit durch dickwandige Aufsätze; Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inertgasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt