missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ DURAN™ gerader Ventil-Absperrhahn

Artikelnummer. 10779001
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 bis 10 ml Bürettenvolumen
Volumen der Bürette 50 ml
Volumen der Bürette: 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10779001 Volumen der Bürette: 25 ml 1 Stück
10779191 2 bis 10 ml Bürettenvolumen 1 Stück
10375321 Volumen der Bürette 50 ml 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10779001

Marke: Hirschmann™ 8901070

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ersatzteil für die wirtschaftliche Reparatur einer Bürette mit geradem Absperrhahn.

  • Mit PTFE-Spindel

Spezifikation

Typ Geradventil-Absperrhahn
Beschreibung Mit PTFE-Spindel
Material DURAN™
Anzahl pro Packung Je 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Volumen der Bürette: 25 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.