missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Dreiweghahn, komplett mit SBW-J-Küken, T-Bohrung

Artikelnummer. p-7189410 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,0 mm
2,5 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
15834728 2,5 mm 5 Stück
15814728 2,0 mm 5 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15834728

Marke: DWK Life Sciences 286418406

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

3-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken.

T-Hähne stellen die gängigste Form der 3-Wege-Hähne dar. Der DURAN™ Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 Ansätze
  • 3-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken
  • Gewindehahnküken aus SBW-J Glas mit T-Bohrung
  • Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 Ansätze
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Stopfenöffnung 2,5 mm
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Material Boro 3.3, Polypropylen, Polypropylene
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 18.8 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 5/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.