missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ DuraSleeve™ Einschubschilder für Kabelmarkierer

Artikelnummer. 11741845
Change view
Click to view available options
:
Farbe:Gelb; Abmessungen:30 x 4,4 mm (B x H)
Artikelnummer.
11741845 Farbe:Gelb; Abmessungen:30 x 4,4 mm (B x H)
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11741845

Marke: Brady™ 622235

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bedruckbare DuraSleeve™ Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine beständige Legende. Die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden.

  • Vorgestanzte Schrumpfschläuche für Drucker
  • Vordimensionierte Schrumpfschläuche
  • Bedruckbare DuraSleeve™ Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine beständige Legende
  • Dank der stabilen Konstruktion des DuraSleeve™ Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden
  • Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden
  • BMP71 BMP61 DuraSleeve Etiketten in Großpackung

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität RoHS-konform gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Drahtmarkierungseinsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 30 x 4,4 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (metrisch) 0,061 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 7,56 mm
Dimensions (LxW) 4,40 x 30 mm
Breite (metrisch) 30 mm
Höhe (metrisch) 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.