missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aesculap™ Durogrip™ Mikro-Nadelhalter

Artikelnummer. 15867184
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
145 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
15867184 145 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15867184 Lieferant Aesculap™ Lieferanten-Nr. BM001R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00 €
    397.93 € / 1 Stück
    Sparen 65.07 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aesculap™ Durogrip™ Micro Nadelhalter besitzen einen Hartmetalleinsatz mit glatter Backenoberfläche.

  • Die Backen enthalten Karbid-Einsätze
  • Glatte Backenoberfläche
  • Vergoldete Ringe, Griffenden und Ratschen
  • Empfohlen für Nahtmaterial 9/0-11/0

Spezifikation

Produkttyp Nadelhalter
Material Vergoldeter Griff
Spitzenform Glatte Backe
Länge (metrisch) 145 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.