missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Dynamic 7345 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinlagen
- weiß/schwarz
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Farbe | Weiß, Schwarz |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 45 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 7345 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction